Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7443832 DESIGN KIT, SMD POWER INDUCTOR


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2400020
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7443832
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivitätswerte: 0.47µH bis 10µH
  • Induktivitätskit: Design-Kit, Leistungsinduktivitäten
  • Produktpalette: WE-MAPI
  • Anzahl der Produkte im Kit: -
  • Lieferumfang des Kits: SMD-Leistungsinduktivitäten der Baureihe WE-MAPI in den Größen 2506, 2508 &, 2510
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Kits, Passive, Sortimente, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 7443832, 2400020, 240-0020
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 147,81*
      
    Preis gilt ab 500 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 147,81* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 206,01*
    € 245,15
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 204,04*
    € 242,81
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 177,20*
    € 210,87
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 161,05*
    € 191,65
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 147,81*
    € 175,89
    pro Satz
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 133,51*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 139,92*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.