Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP OM13058UL LPCXPRESSO-BOARD, MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2399860
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     OM13058UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: LPC11U00
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: LPCXpresso-Board LPC11U68
  • Prozessorserie: Cortex-M0+
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Prozessorkern: LPC11U68
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, OM13058UL, 2399860, 239-9860
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 27,67*
    € 38,84*
    2 Tage
    9
    Frei Haus
    ab € 57,64*
    € 75,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,84*
    € 46,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,36*
    € 45,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,11*
    € 41,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,47*
    € 41,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,13*
    € 39,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,67*
    € 32,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.301,43*
    Zubehör
    NXP
    LPC11U35FHI33/501,
    ab € 3,37*
    Zubehör
    Tenma
    72-10480
    ab € 70,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.