Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 06FMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) CONNECTOR, FFC, RCPT, 6POS, 1ROW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2399527
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     06FMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
LF-Steckverbinder
ffc steckverbinder
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: FMN
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktposition: Oben
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS), 06FMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN), 2399527, 239-9527
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,337*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    686706050001
    ab € 2,09*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    686606200001
    ab € 2,10*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    686706200001
    ab € 2,10*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    686606050001
    ab € 2,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.