Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 04FMN-BMT-A-TF(LF)(SN) CONNECTOR, FFC, RCPT, 4POS, 1ROW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2399522
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     04FMN-BMT-A-TF(LF)(SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
LF-Steckverbinder
ffc steckverbinder
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: FMN
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktposition: Oben
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS), 04FMN-BMT-A-TF(LF)(SN), 2399522, 239-9522
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,219*
    € 0,411*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,148*
    € 0,427*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,362*
    € 0,43078
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,303*
    € 0,36057
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 411,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    686706050001
    ab € 2,10*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    686606200001
    ab € 2,08*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    686706200001
    ab € 2,12*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    686606050001
    ab € 2,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.