Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MK64FN1M0VLQ12 MCU, 32BIT, CORTEX-M4, 120MHZ, LQFP-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2396527
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MK64FN1M0VLQ12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
ADC-Auflösung: 16 Bit
  • Produktpalette: Kinetis K Family K6x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 100 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 39 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • RAM-Speichergröße: 256 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Kinetis K
  • MCU-Baureihe: K6x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betriebsfrequenz, max.: 120 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MK64FN1M0VLQ12, 2396527, 239-6527
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,21*
    € 34,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,73*
    € 34,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,84*
    € 30,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,32*
    € 24,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,98*
    € 23,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,95*
    € 22,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,93*
    € 21,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,91*
    € 20,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,64*
    € 16,23
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.302,49*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2329
    ab € 43,26*
    Zubehör
    NXP
    CWA-STANDARD-NL
    ab € 1.173,37*
    Zubehör
    NXP
    TRACELINK
    ab € 1.136,05*
    Zubehör
    NXP
    TWR-PROTO
    ab € 19,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.