Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 172117 RF COAXIAL, N, STRAIGHT JACK, 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2396236
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     172117
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Steckverbindertyp: N-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 11 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerade Buchse
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 172117, 2396236, 239-6236
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 5,33*
    € 6,53*
    100
    Frei Haus
    ab € 5,40*
    € 6,56*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,80*
    € 10,16*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,19*
    € 10,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    172126
    ab € 14,01*
    Zubehör
    Amphenol
    172100
    ab € 4,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.