Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 122346 ADAPTER, TNC-BUCHSE/TNC-BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2396227
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     122346
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter TNC
TNC Adapter
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder buchse
Steckverbindertyp: Koaxial innerhalb einer Baureihe
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: TNC
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: TNC
  • Adapterausführung: Gerader Adapter mit Schottverschraubung
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: adapter tnc, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 122346, 2396227, 239-6227
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 5,32*
    € 9,51*
    1
    € 5,90*
    ab € 7,11*
    € 14,16*
    10
    Frei Haus
    ab € 10,59*
    € 14,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,09*
    € 10,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    122116
    ab € 2,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.