Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B64290L0082X830 FERRITKERN, ZYLINDRISCH, N30, 30MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2396140
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0082X830
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritkern epcos n30
ferritring
Außendurchmesser: 51.8 mm
  • Innendurchmesser: 30 mm
  • Frequenz, max.: -
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: B64290
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 20 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ferritkern n30, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, EPCOS, B64290L0082X830, 2396140, 239-6140
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 3,36*
    € 7,13*
    € 8,95*
    ab € 7,97*
    € 16,52*
    € 6,90*
    ab € 8,47*
    € 16,70*
    Lager 139
    514
    € 14,99*
    ab € 6,04*
    € 17,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,97*
    € 21,38
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 17,16*
    € 20,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,94*
    € 17,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,65*
    € 16,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Block Transformatoren
    CUL 500/1,00
    ab € 14,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.