Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B64290L0659X830 FERRITKERN, ZYLINDRISCH, N30, 24MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2396139
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0659X830
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ferritkern
Ferritring
ferritkern epcos n30
Außendurchmesser: 41.8 mm
  • Innendurchmesser: 24 mm
  • Frequenz, max.: -
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: B64290
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 16 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drosselspule, epcos drosselspule, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, EPCOS, B64290L0659X830, 2396139, 239-6139
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    80
    Frei Haus
    ab € 4,62*
    € 4,62*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,35*
    € 5,34*
    1
    € 5,90*
    ab € 3,08*
    € 5,37*
    1 Tag
    443
    1
    € 5,95*
    ab € 4,09*
    € 7,81*
    Lager 139
    198
    1
    € 14,99*
    ab € 4,00*
    € 10,48*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,48*
    € 12,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.