Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCS8E1416NS30DCW LED, BULB, E14, 30V, COOL WHITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2395943
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCS8E1416NS30DCW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Lichtstärke: -
  • Wellenlänge, typ.: 530 nm
  • Nennleistung: 700 mW
  • Produktpalette: -
  • Durchschnittliche Lampenlebensdauer: 40000 h
  • Nennstrom: 14 mA
  • Leuchtengröße: S8
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung: 30 V
  • Lampensockel: E14 / SES
  • LED-Farbe: Tageslichtweiß
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E14, Sockel E14, led e14, Anzeigeleuchten, Beleuchtung, kleine, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, MULTICOMP PRO, MCS8E1416NS30DCW, 2395943, 239-5943
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,54*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.