Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Faseroptik Steckverbinder
>
Artikel
PRO SIGNAL SPC23060 LEAD, FIBER OPTIC, ST/ST SIMPLEX, 1M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2395881
Hersteller:
Pro Signal
Herst.-Nr.:
SPC23060
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faseroptik Steckverbinder
Simplex Steckverbinder
faseroptik steckverbinder
Glasfaser-Steckverbinder A:
ST Duplex
Anschlusslänge - metrisch:
15 m
Produktpalette:
-
Faserdurchmesser:
2mm
Fasertyp:
Mehrmodenfaser
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Glasfaser-Steckverbinder B:
ST Duplex
Anzahl der Fasern:
2 Faser(n)
RoHS konform: Ja
... >
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Glasfaserkabel
Weitere Suchbegriffe:
Einzeladern
,
Glasfaserkabel
,
Kabel
,
konfektionierte
,
PRO SIGNAL
,
SPC23060
,
2395881
,
239-5881
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 82,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO SPC19973. LEAD, FIBER OPTIC, ST/ST DUPLEX, 3MM, 1M
Multicomp
SPC19973.
€ 24,99*
Ähnlich
MULTICOMP PRO SPC23063 KABEL, MULTIMODE, ST-ST, 62.5/125UM, 30M
Multicomp
SPC23063
€ 140,15*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.