Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LPC11U67JBD48E MCU, 32BIT, CORTEX M0+, 50MHZ, LQFP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2393550
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC11U67JBD48E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: LPC Family LPC1100 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 34 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • RAM-Speichergröße: 20 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: LPC
  • MCU-Baureihe: LPC1100
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betriebsfrequenz, max.: 50 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, LPC11U67JBD48E, 2393550, 239-3550
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,01*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,35*
    € 12,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ARM
    ULINKPLUS
    ab € 810,03*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.302,49*
    Zubehör
    NXP
    OM13058UL
    ab € 27,47*
    Zubehör
    NXP
    ACP-CYCLONE
    ab € 801,58*
    Zubehör
    NXP
    U-CYCLONE
    ab € 999,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.