Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 1546413-3 INLINE-ADAPTER, RJ45-BUCHSE/BUCHSE, 8P8C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2392631
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1546413-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Steckverbindermontage: Schottverschraubung
  • Lichtleiter: -
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Abschirmung: Geschirmt
  • Produktpalette: -
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Buchse
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: IP67
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderausrichtung: Gerade
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, 8 pin adapter rj45, adapter rj-45, rj45 adapter cat 5e, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, 1546413-3, 2392631, 239-2631
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 33,38*
    € 57,51*
    2
    € 5,90*
    ab € 46,38*
    € 61,77*
    Lager 139
    88
    1
    € 14,99*
    ab € 40,21*
    € 73,00*
    2
    Frei Haus
    ab € 60,21*
    € 78,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,00*
    € 86,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,63*
    € 84,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,71*
    € 72,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,26*
    € 63,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,94*
    € 61,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 48,28*
    € 57,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 45,62*
    € 54,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,63*
    € 53,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,21*
    € 47,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-1546406-1
    ab € 77,76*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1546440-1
    ab € 22,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.