Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS LM239DT KOMPARATOR, 4FACH, 36V, 1.3US 14SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2382613
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM239DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren stmicroelectronics
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Komparatortyp: Präzisionsspannungskomparator
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 1.3 µs
  • Komparatorausgang: Open-Collector
  • Stromversorgung: Zweifache Spannungsversorgung, einfache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: 2V bis 36V
  • Bauform - Komparator: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 1.3 µs
  • IC-Ausgang: Open-Collector
  • Anzahl der Komparatoren: 4 Komparatoren
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, LM239DT, 2382613, 238-2613
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,246*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,87*
    € 1,0353
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,697*
    € 0,82943
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,43*
    € 0,5117
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    14-350000-11-RC
    ab € 15,58*
    Zubehör
    Aries
    14-354000-11-RC
    ab € 20,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.