Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITRON FM35 THERMOMETER, DIGITAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2382298
Hersteller:
     Digitron
Herst.-Nr.:
     FM35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Lebensmittel-Thermometer
Lebensmittelfühler
Temperaturmessbereich: -40°C bis +110°C
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: -
  • Außenbreite: -
  • Außentiefe: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelthermometer, hand-thermometer digitron, lebensmittel thermometer, Messtechnik, Temperatur-Messgeräte, Thermometer, Wärmebildkameras, DIGITRON, FM35, 2382298, 238-2298
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 100,64*
    € 132,35*
    Frei Haus
    ab € 125,98*
    € 159,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 132,35*
    € 157,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 131,08*
    € 155,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 124,61*
    € 148,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 118,45*
    € 140,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 115,98*
    € 138,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 100,64*
    € 119,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ansmann
    5035453
    ab € 8,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.