Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA SCA830-D06 ACCELEROMETER, 1-AXIS, SMD-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2381832
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     SCA830-D06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acceleration Sensor
Beschleunigungssensor IC
acceleration sensor
Empfindlichkeit, max.: -
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 12 Pin(s)
  • Empfindlichkeit, min.: -
  • Empfindlichkeit, typ.: 900 Zählwerte/g
  • Messachse: Y
  • Messbereich Beschleunigung: ± 2g
  • MEMS-Sensorausgang: Digital
  • Bauform - Sensor: SMD
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, MEMS-Beschleunigungssensoren, Sensor-ICs, MURATA, SCA830-D06, 2381832, 238-1832
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,44*
    € 44,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,07*
    € 41,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,64*
    € 40,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,10*
    € 28,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,35*
    € 27,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,46*
    € 26,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,06*
    € 25,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,33*
    € 24,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,72*
    € 19,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.