Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA SCA820-D04 ACCELEROMETER, 1-AXIS, SMD-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2381831
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     SCA820-D04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acceleration Sensor
Beschleunigungssensor IC
acceleration sensor
Empfindlichkeit, max.: -
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 12 Pin(s)
  • Empfindlichkeit, min.: -
  • Empfindlichkeit, typ.: 900 Zählwerte/g
  • Messachse: Z
  • Messbereich Beschleunigung: ± 2g
  • MEMS-Sensorausgang: Digital
  • Bauform - Sensor: SMD
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, MEMS-Beschleunigungssensoren, Sensor-ICs, MURATA, SCA820-D04, 2381831, 238-1831
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,24*
    € 46,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,95*
    € 45,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,26*
    € 41,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,26*
    € 30,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,48*
    € 29,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,55*
    € 28,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,09*
    € 26,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,30*
    € 25,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,36*
    € 20,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.