Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZX84-C11,215 ZENER-DIODE, 11V, 0.25W, TO-236AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2377446
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX84-C11,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: BZX84
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 250 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 11 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: TO-236AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZX84-C11,215, 2377446, 237-7446
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0146*
      
    Preis gilt ab 9.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0247*
    € 0,02939
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,024*
    € 0,02856
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0204*
    € 0,02428
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,02*
    € 0,0238
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0188*
    € 0,02237
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0182*
    € 0,02166
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0178*
    € 0,02118
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0169*
    € 0,02011
    pro Stück
    ab 9000000 Stück
    € 0,0146*
    € 0,01737
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.