Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4815 1 SCREWDRIVER, STUBBY, PH1 X 25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2377222
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4815 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Produktpalette: -
  • Größe der Spitze (Philips): #1
  • Gesamtlänge: 85 mm
  • Klingenlänge: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 4,00*
    ab € 4,31*
    € 6,55*
    1
    € 5,90*
    ab € 3,86*
    € 6,56*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,66*
    € 7,42*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,10*
    € 7,47*
    1 Tag
    3
    1
    Frei Haus
    ab € 5,28*
    € 8,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Toolcraft
    TO-6802782
    ab € 2,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.