Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 1410-L210-L2F1-S02-1.5A SCHUTZSCHALTER, 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-237395
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     1410-L210-L2F1-S02-1.5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Überstromschutzschalter
schutzschalter eta
schutzschalter
Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Produktpalette: 1410
  • Schutzschaltermontage: Leiterplatten-Durchsteckmontage
  • Nennstrom: 1.5 A
  • Nennspannung, V DC: 28 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 1 pol, Schaltungsschutz, Thermische, ETA, 1410-L210-L2F1-S02-1.5A, 237395, 237-395
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,70*
    € 23,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,19*
    € 22,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,67*
    € 15,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,09*
    € 12,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,71*
    € 10,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    AN-161(FC67203)
    ab € 2,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.