Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT KPS-3227SP1C SENSOR, OPTISCH, PHOTOTRANSISTOR, NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2373478
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPS-3227SP1C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Umgebungslichtsensor
kingbright fototransistor
umgebungslichtsensor
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 580 nm
  • Produktpalette: KPS-3227 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 60 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Bauform des Umgebungslichtsensors: SMD
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 400 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Umgebungslicht-Fotosensoren, Wandler, KINGBRIGHT, KPS-3227SP1C, 2373478, 237-3478
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    26000
    2000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,222*
    € 0,296*
    2000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,48*
    1 Tag
    2061
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,44*
    € 0,78*
    2
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,217*
    € 0,80*
    Lager 139
    3967
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,379*
    € 0,865*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,865*
    € 1,02935
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,856*
    € 1,01864
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,694*
    € 0,82586
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,591*
    € 0,70329
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,489*
    € 0,58191
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,325* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.