Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP CAP1293-1-AC3-TR KAPAZ. BERÜHRUNGSSENSOR, 3KANAL TDFN-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2373289
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     CAP1293-1-AC3-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Berührungssensor
Touch Sensor
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • IC-Schnittstelle: I2C, SMBus
  • Auflösung (Bit): -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Controller-IC: TDFN
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter, Näherungssensor, Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, kapazitive näherungsschalter, näherungsschalter kapazitiv, Halbleiter, ICs, Touchscreen-Controller, MICROCHIP, CAP1293-1-AC3-TR, 2373289, 237-3289
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2781
    € 14,99*
    ab € 0,596*
    € 1,122*
    € 5,90*
    ab € 0,69*
    € 1,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,122*
    € 1,33518
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,052*
    € 1,25188
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,965*
    € 1,14835
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,915*
    € 1,08885
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,786*
    € 0,93534
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,756*
    € 0,89964
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.