| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2367715 Herst.-Nr.: S25FS256SDSMFI001 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Flash-Speicher: Serial-NOR Versorgungsspannung, nom.: - Produktpalette: 1.8V Serial NOR Flash Memories Versorgungsspannung, max.: 2 VMSL: MSL 3 - 168 Stunden Anzahl der Pins: 16 Pin(s)Schnittstellen: SPI IC-Gehäuse / Bauform: WSOIC Speicherdichte: 256 MbitBetriebstemperatur, max.: 85 °CIC-Montage: Oberflächenmontage Zugriffszeit: - Speicherkonfiguration: 32M x 8 Bit Betriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Taktfrequenz, max.: 80 MHzVersorgungsspannung, min.: 1.7 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FLASH, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INFINEON, S25FS256SDSMFI001, 2367715, 236-7715 |
| | |
| |