Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON S25FS256SAGMFI000 IC, SPEICHER, FLASH, 256MBIT 1.8V 16SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2367711
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     S25FS256SAGMFI000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Flash-Speicher: Serial-NOR
  • Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: 1.8V Serial NOR Flash Memories
  • Versorgungsspannung, max.: 2 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSOIC
  • Speicherdichte: 256 Mbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Zugriffszeit: -
  • Speicherkonfiguration: 32M x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 133 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FLASH, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INFINEON, S25FS256SAGMFI000, 2367711, 236-7711
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,31*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    16-350000-11-RC
    ab € 18,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.