Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LPC4370FET256E 32-BIT-MCU, CORTEX M4F, 204MHZ, LBGA-256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2364706
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC4370FET256E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(MCU)
ARM-Mikrocontroller
Halbleiter
ICs
ADC-Auflösung: 10 Bit, 12 Bit
  • Produktpalette: LPC Family LPC4300 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 4 - 72 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 164 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 256 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, ENET, I2C, I2S, SPI, SSP, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 22 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LBGA
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: -
  • RAM-Speichergröße: 282 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: LPC
  • MCU-Baureihe: LPC4300
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 204 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,50*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,14*
    € 27,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,79*
    € 18,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,01*
    € 14,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,50*
    € 13,69
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ARM
    ULINKPLUS
    ab € 657,13*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.205,40*
    Zubehör
    NXP
    ACP-CYCLONE
    ab € 802,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.