Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsinduktivität (SMD), 2.2 µH, 7.3 A, Geschirmt, 8.2 A, MPLC Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2364586
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MPLC0730L2R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 7.3 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Produktpalette: MPLC Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 8.2 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 6.7 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.019 ohm
  • Produkthöhe: 3 mm
  • Produktlänge: 7.7 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, KEMET, MPLC0730L2R2, 2364586, 236-4586
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,711*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,465*
    € 1,74335
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,227*
    € 1,46013
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,998*
    € 1,18762
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,891*
    € 1,06029
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,711*
    € 0,84609
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    SRP6540-2R2M
    ab € 0,50*
    Ähnlich
    Bourns
    SRP7028A-2R2M
    ab € 0,458*
    Ähnlich
    TDK
    SPM6530T-2R2M
    ab € 0,442*
    Ähnlich
    TDK
    SPM6530T-2R2M
    ab € 0,529*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.