Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KEMET SS26V-300028 GLEICHTAKTFILTER, 2800UH, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2364334
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SS26V-300028
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Filter
Stromkompensierte Drosseln / Filter
Radial bedrahtete
Beschreibung: GLEICHTAKTFILTER, 2800UH, THT
  • RoHS konform: Ja
  • Induktivität: 2.8 mH
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Nennstrom: 3 A
  • Product Range: Baureihe SS26V
Weitere Suchbegriffe: KEMET, SS26V-300028
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 350 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Stück
ab 70 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peak Electronic
LCR-40
ab € 142,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG