Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KEMET SS11VL-08083 GLEICHTAKTFILTER, 8300UH, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2364283
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SS11VL-08083
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Filter
Stromkompensierte Drosseln / Filter
Radial bedrahtete
Beschreibung: GLEICHTAKTFILTER, 8300UH, THT
  • RoHS konform: Ja
  • Induktivität: 8.3 mH
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Product Range: Baureihe SS11VL
Weitere Suchbegriffe: KEMET, SS11VL-08083
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,607*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,982*
€ 1,16858
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,717*
€ 0,85323
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,607*
€ 0,72233
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tenma
72-8155
ab € 45,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG