Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TXM 035-105 NETZTEIL, AC/DC, 35W, 5V, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2363856
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXM 035-105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 35 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 6 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: TXM 035 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 5v 6a, einbau netzteil, traco power einbau netzteil, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TXM 035-105, 2363856, 236-3856
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 22,98*
    € 28,46*
    € 8,95*
    ab € 22,99*
    € 28,47*
    € 6,90*
    ab € 26,54*
    € 31,58*
    € 5,90*
    ab € 24,86*
    € 33,99*
    Lager 139
    13
    € 14,99*
    ab € 25,60*
    € 40,79*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,79*
    € 48,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,95*
    € 47,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,61*
    € 44,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,17*
    € 40,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,11*
    € 39,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,07*
    € 38,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,04*
    € 36,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,01*
    € 35,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 28,96*
    € 34,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 25,60*
    € 30,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.