Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TXM 025-105 NETZTEIL, AC/DC, 25W, 5V, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2363852
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXM 025-105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: TXM 025 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 25 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 5 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, einbau netzteil 25w, einbau netzteil, traco power einbau netzteil, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TXM 025-105, 2363852, 236-3852
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 18,24*
    € 26,36*
    € 8,95*
    ab € 18,22*
    € 26,38*
    € 6,90*
    ab € 21,18*
    € 29,19*
    € 5,90*
    ab € 19,97*
    € 31,76*
    Lager 139
    21
    € 14,99*
    ab € 20,47*
    € 37,87*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,87*
    € 45,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,11*
    € 44,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,98*
    € 41,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,11*
    € 38,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,81*
    € 36,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,85*
    € 35,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,89*
    € 34,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,92*
    € 33,22
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 26,96*
    € 32,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 23,84*
    € 28,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,47*
    € 24,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.