Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TIW 24-124 NETZTEIL, AC/DC, 24W, 24V, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2363838
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TIW 24-124
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: TIW 24 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 93V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, Haushalt
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 24 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, traco power einbau netzteil, einbau netzteil, schaltnetzteil geschlossen 24v, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TIW 24-124, 2363838, 236-3838
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 40,39*
    € 52,95*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 41,54*
    € 57,75*
    € 5,90*
    ab € 41,39*
    € 62,29*
    € 8,95*
    ab € 48,86*
    € 73,09*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 43,52*
    € 77,11*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,11*
    € 91,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,04*
    € 90,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,99*
    € 86,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,82*
    € 81,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 66,48*
    € 79,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 64,37*
    € 76,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 61,20*
    € 72,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 56,99*
    € 67,82
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 49,77*
    € 59,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 48,78*
    € 58,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,52*
    € 51,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.