Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON S29GL256P11FFI020 IC, SPEICHER, FLASH, 256MBIT, FBGA-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2363335
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     S29GL256P11FFI020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Flash-Speicher: Parallel-NOR
  • Versorgungsspannung, nom.: 3 V
  • Produktpalette: 3V Parallel NOR Flash Memories
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: Parallel
  • Speicherdichte: 256 Mbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: BGA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Zugriffszeit: 110 ns
  • Speicherkonfiguration: 32M x 8 Bit, 16M x 16 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: -
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FLASH, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INFINEON, S29GL256P11FFI020, 2363335, 236-3335
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,74*
    € 13,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,70*
    € 13,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,34*
    € 13,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,68*
    € 10,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Infineon
    S29GL256P10FFI020
    ab € 6,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.