Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCUSD25P200B10.7RS-30C TRANSCEIVER, 200KHZ, 25MM, KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2362686
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCUSD25P200B10.7RS-30C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezoelektrische
Sensoren
Ultraschallsensoren
Wandler
Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 25 mm
  • Erfassungsreichweite, min.: -
  • Erfassungsreichweite, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Strahlöffnungswinkel: 14 °
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Empfindlichkeit (dB): -
  • Schaltfrequenz: 200 kHz
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,53*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,13*
    € 41,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,57*
    € 41,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,68*
    € 37,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,50*
    € 33,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,53*
    € 32,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,47*
    € 30,31
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 23,71*
    € 28,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,53*
    € 23,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.