Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCUSR16A39S12RO EMPFÄNGER, 39KHZ, 16MM, METALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2362670
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCUSR16A39S12RO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezoelektrische
Sensoren
Ultraschallsensoren
Wandler
Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 16 mm
  • Erfassungsreichweite, min.: -
  • Erfassungsreichweite, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Strahlöffnungswinkel: 50 °
  • Betriebstemperatur, min.: -35 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Empfindlichkeit (dB): -65 dB
  • Schaltfrequenz: 39 kHz
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,62*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,02*
    € 2,40
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,62*
    € 1,93
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCUST16A40S12RO
    ab € 1,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.