Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER MLP442M050EK1A KONDENSATOR, 4400æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2361798
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     MLP442M050EK1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.097 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: MLP
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 25.4 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 4.4 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 4400 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 12.7 mm
  • Produkthöhe: 38.1 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, aluminium elektrolytkondensator 50v, alu elko, elektrolytkondensator bedrahtet, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CORNELL DUBILIER, MLP442M050EK1A, 2361798, 236-1798
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 79,12*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 114,08*
    € 135,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 97,80*
    € 116,38
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 95,84*
    € 114,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 91,00*
    € 108,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,52*
    € 100,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 82,72*
    € 98,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 80,92*
    € 96,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 79,12*
    € 94,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.