Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER MLP562M063EB0A KONDENSATOR, 5600æF, 63V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2361794
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     MLP562M063EB0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.036 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: MLP
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 25.4 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 9.3 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 5600 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 12.7 mm
  • Produkthöhe: 76.2 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CORNELL DUBILIER, MLP562M063EB0A, 2361794, 236-1794
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 86,33*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 142,77*
    € 169,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 123,14*
    € 146,54
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 120,67*
    € 143,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 113,22*
    € 134,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 103,52*
    € 123,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 101,32*
    € 120,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 99,13*
    € 117,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 96,91*
    € 115,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 86,33*
    € 102,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.