Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-1363 LM4F120 CLICK-BOOSTERPACK, TOCHTERKARTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2361578
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1363
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Stellaris EK-LM4F120XL LaunchPad-Evaluationsboards
  • Prozessorfamilie: Stellaris LM4F120
  • Prozessorhersteller: Texas Instruments
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Click Booster-Board
  • Prozessorserie: Cortex-M4F
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: LM4F120XL
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-1363, 2361578, 236-1578
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 3,87*
    € 5,92*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,19*
    € 7,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-971
    ab € 21,39*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1032
    ab € 42,29*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-958
    ab € 43,67*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-922
    ab € 20,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.