Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EX-L212-P EINWEGLICHTSCHRANKE, 3M, PNP, 2M-KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2357981
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-L212-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
einweg-lichtschranke
Produktpalette: EX-L200 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 3 m
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Sensorausgang: PNP
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Laserlichtschranken, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, PANASONIC, EX-L212-P, 2357981, 235-7981
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    45 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 351,43*
    € 421,92*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 231,93*
    € 457,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 457,59*
    € 544,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 442,15*
    € 526,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 364,16*
    € 433,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 296,97*
    € 353,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 266,24*
    € 316,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 245,77*
    € 292,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 231,93*
    € 276,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.