Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC FD-62 LICHTSCHRANKE, 520MM, M6, 2M-KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2357977
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FD-62
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
lichtschranke panasonic
lichtschranke
Produktpalette: FD-62
  • Faseroptischer Sensor: Standardsensor
  • Erfassungsreichweite, max.: 520 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Faseroptische, Sensoren, Wandler, PANASONIC, FD-62, 2357977, 235-7977
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 43,05*
    € 57,45*
    € 5,90*
    ab € 37,76*
    € 59,37*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 49,65*
    € 105,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 105,52*
    € 125,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 103,92*
    € 123,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,37*
    € 102,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,10*
    € 82,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 66,00*
    € 78,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 59,18*
    € 70,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 54,62*
    € 65,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,65*
    € 59,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.