Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC FD-31 LICHTSCHRANKE, 125MM, M3, 2M-KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2357974
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FD-31
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
lichtschranke panasonic
lichtschranke
Produktpalette: FD-31
  • Faseroptischer Sensor: Standardsensor
  • Erfassungsreichweite, max.: 125 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Faseroptische, Sensoren, Wandler, PANASONIC, FD-31, 2357974, 235-7974
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 40,91*
    € 54,68*
    € 5,90*
    ab € 36,08*
    € 56,82*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 48,95*
    € 104,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 104,35*
    € 124,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 102,68*
    € 122,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,68*
    € 101,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,34*
    € 81,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 65,27*
    € 77,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 58,51*
    € 69,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 54,00*
    € 64,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,95*
    € 58,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.