Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC CX423P REFLEXIONSTASTER, 70-200MM, PNP, 2M-KABE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2357952
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CX423P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Messmethode: Diffus
  • Anschlussmethode: Kabel
  • Produktpalette: CX-400 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 300 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Referenztaster, lichttaster panasonic, lichttaster, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, PANASONIC, CX423P, 2357952, 235-7952
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 93,29*
    € 114,82*
    € 5,90*
    ab € 91,14*
    € 117,98*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 100,42*
    € 123,81*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 111,39*
    € 143,51*
    Frei Haus
    ab € 121,42*
    € 149,35*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 143,51*
    € 170,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 142,06*
    € 169,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 130,97*
    € 155,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 123,58*
    € 147,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 121,47*
    € 144,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 111,39*
    € 132,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.