Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MEC MARCOM MSFC-8KEX KLAPPFERRITKERN, 7-8.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2357887
Hersteller:
     Marcom Electronic Components
Herst.-Nr.:
     MSFC-8KEX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
EMI/RFI-Entstörung
Ferrite
Ferrit-Sortimente
Beschreibung: KLAPPFERRITKERN, 7-8.5MM
  • RoHS konform: Ja
  • SVHC: To Be Advised
  • max. Fequenz: 100 MHz
  • Impedanz, typisch bei 100 MHz: 219 ohm
  • max. Kabeldurchmesser: 8.5 mm
  • min. Frequenz: 25 MHz
  • Product Range: -
Weitere Suchbegriffe: Klappferrite, MEC MARCOM, MSFC-8KEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG