Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PESD1CAN-UX DIODE, ESD, 24V, 9.3PF, SOT-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2357118
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD1CAN-UX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Produktpalette: PESD1
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 50 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: 150 W
  • Bauform - Diode: SOT-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, suppressor-diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, NEXPERIA, PESD1CAN-UX, 2357118, 235-7118
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,155*
    € 0,164*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,138*
    € 0,328*
    Lager 139
    4280
    5
    € 14,99*
    ab € 0,1036*
    € 0,5903*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5903*
    € 0,70246
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4392*
    € 0,52265
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2244*
    € 0,26704
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1988*
    € 0,23657
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1639*
    € 0,19504
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1411*
    € 0,16791
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1318*
    € 0,15684
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1036*
    € 0,12328
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,9515* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.