Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0575/10/63 GERÄTESTECKER, IEC, PANELEINBAU, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2356924
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0575/10/63
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • Produktpalette: PX0575
  • Gerätesteckverbinder (IEC): Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14)
  • Kontaktanschluss: Steckanschluss
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, bulgin gerätestecker, (IEC), Gerätebuchsen, Gerätesteckdosen, Gerätesteckverbinder, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, PX0575/10/63, 2356924, 235-6924
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 1,02*
    € 1,63*
    55
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,15*
    € 1,68*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 1,25*
    € 2,76*
    1 Tag
    99
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 2,14*
    € 3,44*
    Lager 139
    1980
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,90*
    € 4,14*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,05*
    € 2,44
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,90*
    € 2,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    BZV03/A0620/05
    ab € 35,20*
    Zubehör
    Bulgin
    BZV03/Z0000/02
    ab € 8,33*
    Zubehör
    Bulgin
    BZV03/Z0000/05
    ab € 12,09*
    Zubehör
    Bulgin
    BZV09/Z0000/04
    ab € 11,34*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0587
    ab € 2,34*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0587/SE
    ab € 3,28*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0588
    ab € 4,64*
    Zubehör
    Panasonic
    ECQUAAF474MA
    ab € 2,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.