Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BULGIN PF0001/PC GERÄTESTECKER, IEC, M.SICHERG PC-FLANSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2356923
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PF0001/PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbaustecker
Gerätestecker
Kaltgerätestecker
bulgin einbaustecker
Nennstrom: 10 A
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Nennspannung: 250 VAC
  • Ausführung: Stecker
  • Produktpalette: Baureihe PF0001
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gerätestecker, Netzsteckverbinder, Steckverbinder, BULGIN, PF0001/PC, 2356923, 235-6923
    Angebote (3)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,95*
    ab € 2,95*
    € 3,56*
    Frei Haus
    ab € 2,56*
    € 3,66*
    Lager 139
    € 5,95*
    ab € 2,82*
    € 4,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Volex
    17504
    ab € 4,42*
    Zubehör
    Volex
    17519
    ab € 6,93*
    Zubehör
    Volex
    17758
    ab € 3,44*
    Zubehör
    Volex
    2117H
    ab € 2,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.