Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAN DAMME 278-475-000 KOAXIALKABEL, RG11/U, BLAU, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2356830
Hersteller:
     Van Damme Cable
Herst.-Nr.:
     278-475-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Koaxialkabel: RG11
  • Impedanz: 75 ohm
  • Außendurchmesser: 10.2 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 100m, coax kabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, VAN DAMME, 278-475-000, 2356830, 235-6830
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 586,20*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 586,20* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 685,44*
    € 815,67
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 677,64*
    € 806,39
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 652,17*
    € 776,08
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 630,16*
    € 749,89
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 586,20*
    € 697,58
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Neutrik
    NBLC75BVZ17
    ab € 3,58*
    Zubehör
    Radiall
    R142095000
    ab € 6,13*
    Zubehör
    Radiall
    R161020000
    ab € 10,59*
    Zubehör
    Radiall
    R161022000
    ab € 14,94*
    Zubehör
    Radiall
    R161220000
    ab € 20,69*
    Zubehör
    Radiall
    R142018000
    ab € 14,26*
    Zubehör
    Tempo
    LC CST-11
    ab € 26,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.