Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 61204021621 STIFTLEISTE, 2.54MM, THT, VERTIKAL 40POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2356257
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     61204021621
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: WR-BHD
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 40 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste 40polig, stiftleiste, würth elektronik stiftleiste, Steckverbinder, Stiftleisten, WURTH ELEKTRONIK, 61204021621, 2356257, 235-6257
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    80
    € 8,95*
    ab € 0,79*
    € 1,10*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,537*
    € 1,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,157*
    € 1,37683
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,097*
    € 1,30543
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,698*
    € 0,83062
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,687*
    € 0,81753
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,677*
    € 0,80563
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    61204023021
    ab € 0,648*
    Zubehör
    Harting
    09185407813
    ab € 1,4319*
    Zubehör
    Harting
    09185406813
    ab € 1,085*
    Zubehör
    Harting
    09185407803
    ab € 1,255*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-1658527-3
    ab € 4,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.