Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 61303611121 STIFTLEISTE, 2.54MM, THT, VERTIKAL 36POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2356174
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     61303611121
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Anzahl der Kontakte: 36 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • Steckverbinderkragen: Ohne Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: WR-PHD
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleisten 36-polig, stiftleiste, würth elektronik stiftleiste, Steckverbinder, Stiftleisten, WURTH ELEKTRONIK, 61303611121, 2356174, 235-6174
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 0,68*
    € 0,86*
    1 Tag
    294
    3
    € 5,95*
    ab € 0,71*
    € 1,27*
    Lager 139
    296
    1
    € 14,99*
    ab € 0,611*
    € 2,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,28*
    € 2,7132
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,139*
    € 1,35541
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,079*
    € 1,28401
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,818*
    € 0,97342
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,795*
    € 0,94605
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,784*
    € 0,93296
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,771*
    € 0,91749
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,611*
    € 0,72709
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Samtec
    CES-136-02-G-S-RA
    ab € 7,31*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    61301021821
    ab € 0,526*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    61303221821
    ab € 1,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.