Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATTICE SEMICONDUCTOR ICE40HX1K-STICK-EVN ICE40-HX1K, ICESTICK, EVAL.KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2355207
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     ICE40HX1K-STICK-EVN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastler
Bildungszwecke
CPLD
Embedded-Computer
Anzahl der Bits: 8bit
  • Produktpalette: iCEstick
  • Prozessorfamilie: iCE40
  • Prozessorhersteller: Lattice Semiconductor
  • Prozessorarchitektur: FPGA
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard iCE40HX1K, USB-Steckverbinder, vorgeladenes Demodesign
  • Prozessorserie: FPGA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: iCE40HX1K
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 139,41*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 183,30*
    € 218,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 181,37*
    € 215,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 164,70*
    € 195,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 153,91*
    € 183,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 139,41*
    € 165,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.