Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIDGETEK VM800C43A-D EVE-MODUL, 4.3 Zoll-TFT-LCD-ANZEIGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2355189
Hersteller:
     BRIDGETEK
Herst.-Nr.:
     VM800C43A-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Anzahl der Bits: -
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: FTDI
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Mikrocontroller-Adapterkarte mit 4.3 Zoll-LCD-Touch-Display
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: FT800
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lcd display, Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, BRIDGETEK, VM800C43A-D, 2355189, 235-5189
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 53,30*
    € 77,12*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 66,03*
    € 84,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 84,99*
    € 101,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,31*
    € 99,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 81,56*
    € 97,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,99*
    € 90,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,03*
    € 78,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bridgetek
    FT800Q-R
    ab € 3,59*
    Zubehör
    Bridgetek
    VA-FC-STYLUS1
    ab € 3,04*
    Zubehör
    BRIDGETEK
    VA-FC-1M-BLW
    ab € 5,65*
    Zubehör
    BRIDGETEK
    VA-PSU-UK1
    ab € 12,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.